ルートアール
簡易式PC電源チェッカー
PC電源の起動と通電、各種電圧をチェックできる装置。
ATXメインコネクタ(20Pin・24Pin)を持つPC電源に対応。
PCI-Express、EPS12V、ATX12V、S-ATAコネクタに対応。
本体サイズ(mm)
W121×D66×H18.5
質量(g)
82
仕様
●対応電源:ATXメインコネクタ 20Pin または 24Pin 搭載PC電源●搭載コネクタ:EPS12V(8P)、ATX12V(4P)、PCI-Express、S-ATA、FDD、IDE●測定項目:-12V、+12V2、5VSB、PG、+5V、+12V1、+3.3V●通電チェック機能:+12V、+3.3V、+5V
内容量
1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75342865
RT-PCPST1
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください