●堅牢制の高いメタル筐体、視認性に優れたカラー画面、多機能10項目表示に対応したUSBチェッカーです。
●QC2.0、QC3.0機器に対応
USBの標準5Vは当然のこと、最大20Vまでの電圧を測定することができます。
●多機能
過去のモデルで好評の積算電流に加え、積算電力、給電時間、電力、抵抗、内部温度、±DATA線電圧の確認ができます。
●積算電流、積算電力、給電時間の記録保持
積算電流、積算電力、給電時間は9ページ分記録を保持することができ、リセット操作するまで残ります。
●給電時間
給電時間は接続した機器に電流が流れている時のみ計測・加算されます。
●積算電力
積算電力は電圧が変動するようなシステムに有効です。