曜日別特売

8K/4K/Full HD対応 Ver2.1 HDMIケーブル

8K/4K/Full HD対応 Ver2.1 HDMIケーブル - ルーメン8K/4K/Full HD対応 Ver2.1 HDMIケーブル - ルーメン8K/4K/Full HD対応 Ver2.1 HDMIケーブル - ルーメン8K/4K/Full HD対応 Ver2.1 HDMIケーブル - ルーメン

●ハイダイナミックレンジ対応
一般的なSDR映像では黒つぶれしたり白飛びしたりしますが、HDR映像では明るい部分と暗い部分どちらの階調も犠牲にすることなく、より自然でリアルな描写が可能になります。
●可変リフレッシュレート機能対応
スタッター(カクつき)とテアリングも削減する
可変リフレッシュレート機能も対応
●Enhanced Audio Return Channel対応
非圧縮5.1ch/7.1chや、HDオーディオ
●色域規格Broadcasting Seivice Television対応
広色域なBT.20202映像の伝送が可能

伝送速度(Gbps)48コネクタ形状HDMI(タイプA) - HDMI(タイプA)変換タイプオス - オスプラグ金メッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75342944LDC-8KHDMI101
1,680
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
75342953LDC-8KHDMI151.5
1,850
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75342969LDC-8KHDMI202
1,980
取扱い終了
返品不可
75342978LDC-8KHDMI303
2,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする