アップルウォッチ シリーズ 7 [ 45mm ] 保護フィルム ガラス 高透明 硬度10H フルラウンド設計

アップルウォッチ シリーズ 7 [ 45mm ] 保護フィルム ガラス 高透明 硬度10H フルラウンド設計 エレコム アップルウォッチ シリーズ 7 [ 45mm ] 保護フィルム ガラス 高透明 硬度10H フルラウンド設計 エレコム アップルウォッチ シリーズ 7 [ 45mm ] 保護フィルム ガラス 高透明 硬度10H フルラウンド設計 エレコム アップルウォッチ シリーズ 7 [ 45mm ] 保護フィルム ガラス 高透明 硬度10H フルラウンド設計 エレコム アップルウォッチ シリーズ 7 [ 45mm ] 保護フィルム ガラス 高透明 硬度10H フルラウンド設計 エレコム アップルウォッチ シリーズ 7 [ 45mm ] 保護フィルム ガラス 高透明 硬度10H フルラウンド設計 エレコム アップルウォッチ シリーズ 7 [ 45mm ] 保護フィルム ガラス 高透明 硬度10H フルラウンド設計 エレコム アップルウォッチ シリーズ 7 [ 45mm ] 保護フィルム ガラス 高透明 硬度10H フルラウンド設計 エレコム

高硬度10Hの強化ガラスを採用し、Apple Watchの液晶画面の美しさを損ねずに傷や汚れから保護する、光沢タイプのApple Watch Series 7 [45mm]用液晶保護ガラスです。

対応機種Apple Watch Series 7 [45mm] セット内容液晶保護フィルム(ガラス厚0.33mm、強化タイプ(耐衝撃))×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス、PET アズワン品番65-2327-44 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75352717 AW-21AFLGGR
3,350
1,398
1,538 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする