アップルウォッチ シリーズ 7 [ 41mm ] 保護フィルム ガラス 高透明 硬度10H フルラウンド設計
高硬度10Hの強化ガラスを採用し、Apple Watchの液晶画面の美しさを損ねずに傷や汚れから保護する、光沢タイプのApple Watch Series 7 [41mm]用液晶保護ガラスです。
対応機種Apple Watch Series 7 [41mm]
セット内容液晶保護フィルム(ガラス厚0.33mm、強化タイプ(耐衝撃))×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス、PET
アズワン品番65-2327-66
内容量1個
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07