コートハンガー 棚付き

コートハンガー 棚付き YAMAZEN(山善) コートハンガー 棚付き YAMAZEN(山善) コートハンガー 棚付き YAMAZEN(山善) コートハンガー 棚付き YAMAZEN(山善) コートハンガー 棚付き YAMAZEN(山善) コートハンガー 棚付き YAMAZEN(山善) コートハンガー 棚付き YAMAZEN(山善)

バッグ収納が付いた三脚タイプのコートハンガー。小物が置ける棚板付き。脱いだ衣類をちょい掛け収納。アクセントになる、フックの先端や棚の木材。外のものを部屋に持ち込まない対策として、玄関ラックとしても活躍。

用途コートハンガー、玄関ラック、スタンドとして。帽子、かばん、スーツ、洋服掛けなどにも。マフラー ショール ストール スカーフ 掛け 玄関収納 小物棚 アクセサリー 小物置き 時計 財布 鍵 トレー リビング 書斎 オフィス 会社 エントランス 業務用 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フックキャップ:天然木(ラッカー塗装) 耐荷重(kg)フック各2/棚板3/全体15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×530×1800 ブラック(ツヤなし) 質量(kg)3 棚板寸法(mm)直径220(内寸) 組立時間約10-20分 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75353679 RTH-9(OAK/SBK)
オープン
7,898
8,688 (税込)
4日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする