前後左右に死角なし、水平方向360度を隙なく録画。8.7インチの大型液晶画面ドライブレコーダー。
最新の映像補正で見やすい4画面表示。後方用リアカメラ同梱。煽り運転、危険運転を記録(駐車監視モードで駐車中も録画できます)
8.7インチの大型液晶画面で前後方の安全を確保。タッチパネル液晶・PC用ビューアの画面操作で映像を360度回転させ確認できる。GPSで車の位置情報・推定速度を記録。
前後2カメラ、IPS液晶、Gセンサー内臓、GPS、WindowsPC用ビューア、タッチパネル。
用途ドライブレコーダー、車載用カメラとして。防犯、事故防止、セキュリティに。ドラレコ 録画 音声 録音 高画質 後方 後続車 煽り運転 あおり運転 危険運転 接近運転 注意喚起 トラブル回避 簡単取付 リアカメラ 360度画素数約360万画素、録画サイズ:約200万画素(1440×1440)記録媒体8から128GBまでのmicroSDカード(Class10以上)に対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フロントカメラ:26×3.4×7.2、リアカメラ:7.3×4.1×2.8質量(g)フロントカメラ:370、リアカメラ:35画角水平360度、垂直220度フレームレート24fps録画方式MP4、ファイル:常時録画/イベント録画(手動録画、衝撃探知録画、駐車監視録画)録画時間常時録画:約1分/2分/5分、イベント録画:約20秒、フロント、リア合計:(常時・イベント)16GB:約2時間、32GB:約4時間バッテリーリチウムイオン電池 6000mAh(満充電時録画時間:約10分/待機時間:約12時間)検知方式衝撃検知ディスプレイ8.7インチ IPSタッチパネル(解析度1280x320)機能音声録画:有(オン/オフ切り替え可能)電源電圧(V)シガープラグ電源ケーブル:DC12、本体:DC5(最大1.5A)動作温度範囲(℃)-10~60付属品シガー電源コード(約3.5m)×1、本体固定バンド×2、GPSアンテナ(約3m)×1、microSDHCカード(16GB)×1、SDカードアダプター×1、リアカメラケーブル(約8m)×1、取扱説明書(保証書)×1仕様駐車監視、GPS搭載、Gセンサー有り、リアカメラ付き(約100万画素)内容量1台