23.8型/1920×1080/HDMI D-Sub DisplayPort /ブラック
新しいフィリップス E Line モニターは、四辺の縁が薄く、ケーブル収納を備えたデザインで、ワークスペースをスタイリッシュに演出します。くっきり鮮明なフル HD 画像、1ms の応答速度、AMD FreeSync(TM) テクノロジーによるスムーズなゲーミングアクションをご堪能ください。
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
質量(kg)5.2 (梱包時)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)通常:12.2/スタンバイ:0.5
電源ACアダプタ (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE
角度(°)下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)449 x 595 x 153(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:3.5、スタンド無し:2.3
機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AMD FreeSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応
インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
コントラスト比1000:1、SmartContrast:80000000:1
液晶パネルIPS
ピクセルピッチ(mm)0.2745 x 0.2745
解像度1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効)
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~85 kHz
走査周波数(垂直)48~75 Hz
応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)75 x 75 mm
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー無し
色(本体)ブラック
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540 x 428 x 187(スタンド使用時)、540 x 312 x 36(スタンド未使用時)
ピクセル93PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ23.8インチ
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)75
輝度(cd/m2)300
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07