27型/1920×1080/HDMI D-Sub DisplayPort /ブラック

27型/1920×1080/HDMI D-Sub DisplayPort /ブラック Philips 27型/1920×1080/HDMI D-Sub DisplayPort /ブラック Philips 27型/1920×1080/HDMI D-Sub DisplayPort /ブラック Philips 27型/1920×1080/HDMI D-Sub DisplayPort /ブラック Philips

新しいフィリップス E Line モニターは、四辺の縁が薄く、ケーブル収納を備えたデザインで、ワークスペースをスタイリッシュに演出します。くっきり鮮明なフル HD 画像、1ms の応答速度、AMD FreeSync(TM) テクノロジーによるスムーズなゲーミングアクションをご堪能ください。

液晶パネルIPS 解像度1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% アスペクト比16:9 コントラスト比1000:1、SmartContrast:80000000:1 色(本体)ブラック スピーカー無し 電源ACアダプタ (AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)7.5 (梱包時) 付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:15.2/スタンバイ:0.5 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)504 x 678 x 153(梱包時) 本体質量(kg)スタンドあり:5.2、スタンド無し:3.4 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AMD FreeSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応 インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 ピクセルピッチ(mm)0.3114 x 0.3114 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~85 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100 x 100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 高さ調整範囲(mm)100 mm RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614 x 475 x 234(スタンド使用時(最大高さ))、614 x 354 x 38(スタンド未使用時) ピクセル82PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ27インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)350 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75357897 272E2FE/11
オープン
28,980
31,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする