フジテック・ジャパン
カラー丸ツマミ
材質
陶器
色
ホワイト
仕上
白塗装
付属品
取付ビス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75359333
中 ホワイト
中
¥
175
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
75359349
大 ホワイト
大
¥
184
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください