フジテック・ジャパン
木製丸ツマミ
材質
自然木
仕上
木目
付属品
取付ビス
色
ブラウン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75359376
中
中
¥
175
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
75359385
特大
特大
¥
184
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください