スリム型防水LEDライト 3mケーブル

スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機

LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。
乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。
独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。

電球の種類LED 消費電力(W)9~14 電源(V)AC100/200 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源コード(m)3 保護等級IP65 寸法(mm)735×41.6×38.1 全光束(Lm)1190 照度(Lx)260 色温度(K)5700 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75380717 NLT4-30-AC-S
オープン
11,980
13,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする