直管形LED照明
従来の40Wの蛍光管と比較して直下照度(1m)が50%以上明るくなり、電気代は1/3に節約できます。
ライト本体に光源であるLED、及びその電源を内蔵した直管形LEDライトです。
電源を独自設計することにより、チラつきのない優しい光を放ちます。
周囲温度25℃、60,000時間の寿命を実現した事で、メンテナンス性が向上しました。
保護回路を設けており、突入電流や、サージ、瞬時停電にも対応し、高い絶縁性を有する安全設計です。
本体はポリカーボネート製で衝撃に強く、軽量で落下しても壊れないので安心です。
既存の蛍光管と同じG13口金を採用しており、バイパス工事を行うことで器具本体を交換せず取り付けることができます。
バイパス工事を行うことで大幅な節電が可能です。
配光角度は220°と広範囲な照射が可能です。
電球の種類LED
消費電力(W)20
材質(本体)ポリカーボネート
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)28.5×1213
全光束(Lm)220
照度(Lx)490
色温度(K)5700
電源(V)AC100~110
演色指数(Ra)80
口金G13
内容量1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,900 / 税込 ¥ 2,090 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |