フラット型防水LEDライト 3mケーブル

フラット型防水LEDライト 3mケーブル 日機

LED特有のギラつきや、マルチシャドーを軽減し、自然な光で高い照度を実現しました。
定電流IC回路や独自設計の保護回路により、長寿命かつ高い絶縁性も有します。
本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、強固な設計になっています。

電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)6 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)640 電源コード(m)3 電源(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(mm)180×65×27.5 照度(Lx)590 色温度(K)5700 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75380963 NLE10SN2-DC
オープン
13,980
15,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする