防水型面発光LEDライト 3mケーブル
LED特有のギラツキのない面発光照明に防水機能を追加しました。
自然な光を放つため、長時間使用しても目の疲れがありません。
光の反射も少ないので、検査用照明として適しています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に適しています。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)23
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)1070
電源コード(m)3
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(mm)395×75×26
照度(Lx)475
色温度(K)5700
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |