面発光LEDライト 3mケーブル
LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。
背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
電球の種類LED
消費電力(W)12
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)390×60×10
全光束(Lm)770
照度(Lx)360
色温度(K)5700
電源コード(m)3(AWG26×2C)
付属品強力マグネット(背面2個)
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |