面発光LEDライト 赤色発光

面発光LEDライト 赤色発光 日機 面発光LEDライト 赤色発光 日機

機械の識別と生産ラインの検査に最適です。
LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。

電球の種類LED 消費電力(W)9.6 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)245×120×10.5 全光束(Lm)330 照度(Lx)170 波長(nm)630 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 付属品強力マグネット(背面4個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75381496 NLUD120-15(R)-AC
オープン
25,980
28,578 (税込)
31日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,900 / 税込 2,090
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする