面発光LEDライト 赤色発光

面発光LEDライト 赤色発光 日機 面発光LEDライト 赤色発光 日機

赤色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。

電球の種類LED 消費電力(W)6 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 寸法(mm)245×60×10 全光束(Lm)110 照度(Lx)55 波長(nm)630 調光方式無段階調光方式(20%~100%) 電源コード(m)3(AWG26×2C) 付属品強力マグネット(背面2個) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75381523 NLUD05(R)-DC
オープン
12,980
14,278 (税込)
34日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする