LED投光器 ケーブル1.5m 本体黒色
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)200
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)19700
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)黒
配光角度(°)60
内容量1台
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,900 / 税込 ¥ 2,090 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |