LED投光器 ケーブル1.5m 本体白色

LED投光器 ケーブル1.5m 本体白色 日機

屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。

電球の種類LED 使用場所屋外 保護等級IP65 消費電力(W)200 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)19700 電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製) 材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム 使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可) 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源(V)AC100~240 色(本体) 配光角度(°)60 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75381749 NLFL200A-AC-W06
オープン
98,980
108,878 (税込)
34日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする