防水型LEDスポットライト 3mケーブル

防水型LEDスポットライト 3mケーブル 日機

05シリーズは本体がアルミで構成され、放熱性も良く、強固な設計です。
各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

電球の種類LED 保護等級IP67(ヘッドケース内のみ) 消費電力(W)6 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)430 電線長さ(m)3 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 照度(Lx)1750 色温度(K)5700 電源(V)AC100 スイッチ有(トグルスイッチ) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75381889 NLSL05C-AC
オープン
24,980
27,478 (税込)
8日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする