防水型LEDスポットライト 3mケーブル
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。
従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。
電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)7
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)660
電源コード(m)3
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)3600
色温度(K)5700
電源(V)DC24
スイッチ有(トグルスイッチ)
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |