クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付

クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付 日機

クランプをベースにした作業用LED照明灯です。
プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。
アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。

全光束(Lm)430 入力電圧(V)AC100~120 保護等級IP65(ヘッドケース内のみ) 色温度(K)5700 照度(Lx)1750(1m) 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
電球の種類
電源コード(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75382485 NLSS05CBT4-AC 6 LED 2(プラグ付)
オープン
25,980
28,578 (税込)
34日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする