小型プロジェクター FunLogy HOME
スマートフォンやパソコン、ゲーム機などと接続し、映画や動画、ゲームを大画面で楽しめます。
シンプルな優先接続。HDMIケーブルでプロジェクターとデバイスを繋いで、トップ画面の「入力」→「HDMI」で投影します。
白ベージュ系等の色合いであれば、壁やテントにも投影できます。
自動台形補正を搭載。ダイヤルでピント調整も可能。
解像度(標準)1280×720、(対応)フルHD(1920×1080)
明るさ(Lm)100ANSI
投影方式LCD方式
アスペクト比16:9、4:3
コントラスト比3000:1
質量(kg)1.2
光源LED
光源寿命30000時間以上
補正機能(台形補正)手動:レバー上下±10° システム上下±30°、自動:上下±30°
対応フォーマット画像:JPEG、PNGなど、動画:MP4、MOVなど、音声:MP3、WMAなど
OS非搭載
インターフェイス入力:HDMI、USB2.0、VGA、SDカード、AV 出力:3.5mm AUX
スピーカー8Ω 2W×2
騒音レベル(dB(A))40以下
電源AC100-240V、50/60Hz(バッテリー非搭載)
消費電力(W)50
適合機器USBメモリー、SDカード
付属品リモコン、電源ケーブル、HDMIケーブル、AVケーブル、高さ調節用ネジ、取扱説明書(保証書)
主な用途家庭用
設置方式ポータブル
入力端子HDMI、USB2.0、VGA、SDカード、AV
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×170×95
仕様投影サイズ:40~170インチ、最短焦点距離/投影サイズ:142cm/40インチ、投影モード:正面投影、反転投影、天吊り投影、天吊り反転投影
内容量1台
データプロジェクター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07