マイクロバブルシャワーヘッド ボリーナリザイア
必要に応じてお水を止められる止水機能付き。バスルームのシャワーヘッドを取り替えるだけで、ご家庭でも気軽にウルトラファインバブルの作用をお楽しみいただけます。
ウルトラファインバブルの超微細な気泡は、毛穴やシワの奥まで入りこみ、お肌の汚れを吸着してやさしく洗い流してくれます。
入浴後の肌表面温度の上昇や、肌がしっとりすることも確認されており、超微細な泡力でキメの整った美しい肌、しっとりと潤いのある艶やかな髪へと導きます。
ペットのニオイを解消。毛並みがツヤツヤに。
50%の節水効果。年間約20,000円分の節水に。※(4人家族で1人7分間使用した場合)
用途シャワーヘッドとして。節水、美容に。ファインバブル ペット 微細気泡 美容作用 表面温度 保温 毛穴
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.7×7.6×20.7
質量(g)165
材質金属材料:ステンレス、樹脂材料:ABS/ASA/ポリアセタール、ゴム材料:EPDM
色シルバー
内容量1個