マイクロバブルシャワーヘッド ボリーナワイド

マイクロバブルシャワーヘッド ボリーナワイド 田中金属製作所 マイクロバブルシャワーヘッド ボリーナワイド 田中金属製作所 マイクロバブルシャワーヘッド ボリーナワイド 田中金属製作所 マイクロバブルシャワーヘッド ボリーナワイド 田中金属製作所 マイクロバブルシャワーヘッド ボリーナワイド 田中金属製作所 マイクロバブルシャワーヘッド ボリーナワイド 田中金属製作所 マイクロバブルシャワーヘッド ボリーナワイド 田中金属製作所 マイクロバブルシャワーヘッド ボリーナワイド 田中金属製作所

シンプルなデザインのシャワーヘッド。バスルームのシャワーヘッドを取り替えるだけで、ご家庭でも気軽にウルトラファインバブルの作用をお楽しみいただけます。
ウルトラファインバブルの超微細な気泡は、毛穴やシワの奥まで入りこみ、お肌の汚れを吸着してやさしく洗い流してくれます。
入浴後の肌表面温度の上昇や、肌がしっとりすることも確認されており、超微細な泡力でキメの整った美しい肌、しっとりと潤いのある艶やかな髪へと導きます。
ペットのニオイを解消。毛並みがツヤツヤに。
50%の節水効果。年間約20,000円分の節水に。※(4人家族で1人7分間使用した場合)

用途シャワーヘッドとして。節水、美容に。ファインバブル ペット 微細気泡 美容作用 表面温度 保温 毛穴 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.7×7.5×20.7 質量(g)145 材質金属材料:ステンレス/黄銅、樹脂材料:ABS/ポリアセタール、ゴム材料:EPDM ホワイト 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75366674 TK-7007
オープン
9,998
10,998 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする