薄型軽量ひさし AD3Sシリーズ 出幅500~700 ブラック
アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。
シンプルデザイン:20mm厚の新規格パネル採用。
従来の35mmからより薄くなりました。
ローコスト設計:ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。
ボルト2段の簡単施工設計:ボルトピッチ400mm。
イレギュラー対応可。
取付部品は別途となります。
本製品は現場くみたて製品です。
ひさし本体の切欠き加工・パネル貫通加工等には対応しておきません。
出隅・入隅コーナーには対応していません。
RC以外の躯体は貫通止めを条件とします。
外壁・躯体の強度、及び下地補強はお客様でご検討ください。
色ブラック
耐積雪強度(cm)80(1cmあたり30N/m2で換算)
材質吊元レール:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-TS)、本体パネル:陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、上記以外部材:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)・陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、端部樹脂:AES樹脂、取付ねじ:鉄(JIS G4051に規定する、S45C)/ステンレス(JIS G4315に規定する、SUS304、305J1、410)
仕様設計風圧力:2450N/m2
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※押出形材が嵌合品なので、色に微妙なバラツキが生じる場合がありますので、あらかじめご了承の程お願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※取付部品は後付け用アンカーを同梱しております。(後付けはAFシリーズのみ、AD・APは付属いたしません)
※内部ナット止め(貫通ボルト)の場合は別途ご用意をお願いします。
※木造(その他躯体においても)に対する外部アンカー止めについて、
積雪地域・高所、沿岸部での取り付けにおいて強度検討はお客様にて検討・確認お願いいたします。
(木造躯体のみではなく、ALC・鉄骨等その他の躯体でも後付けは検討不可となります)
※強度計算等、対応出来かねます。本製品取り付けによる不具合などに関しましてメーカーでは一切の責任お負いかねますので予めご了承の程よろしくお願いいたします。
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75365877 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75365886 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75365895 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75365904 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75365913 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75365929 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75365938 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75365947 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75365956 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75365965 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75365974 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75365983 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75365999 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366008 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366017 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366026 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366035 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366044 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366053 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366069 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366078 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366087 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366096 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366105 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366114 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366123 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366139 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366148 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366157 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366166 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366175 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366184 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366193 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366209 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366218 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366227 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366236 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366245 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366254 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366263 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366279 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366288 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366297 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366306 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366315 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366324 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366333 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366349 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366358 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
| 75366367 | AD3S500700 | 59112238 | - |
|
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ | アルフィン(旧:共和) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |