アクティブノイズキャンセリング機能搭載 完全ワイヤレスイヤホン

アクティブノイズキャンセリング機能搭載 完全ワイヤレスイヤホン NAGAOKA

フィードバック方式のノイズキャンセリングに対応しており、フィードフォワード方式に比べ、よりノイズキャンセル効果が高くなっております。
外音取込機能も搭載されており、イヤホンを耳から外さなくても周囲の人と会話をすることが可能です。
AACオーディオコーデックに対応しており高音質で音楽をお楽しみいただけます。
耳にはめ込みやすい形状となっておりフィット感に優れます。
IPX4相当の防水に対応しており、万が一の雨等でも安心です。
使い勝手のよりボタンレスのタッチ操作対応です。
イヤホン本体に曲送り/戻し、音量調整、一時停止、通話開始/終了などの充実した機能を搭載し、利便性にも優れます。

接続方式Bluetooth イヤホン形状カナル型 Bluetooth5.0 待機時間最大120時間 連続通話時間(時間)最大5 ※ANCオン時最大4 連続再生時間最大5時間 ※ANCオン時最大4時間 充電時間(時間)(イヤホン)約1、(ケース)約2 通信可能距離(m)~10 ドライバー径(Φmm)10 音圧感度(dB)106 インピーダンス(Ω)32 再生周波数帯域(Hz)20-20000 充電端子USB TYPE-C バッテリー容量(mAh)400(本体最大3回分充電可) ケース寸法(mm)55×55×31 本体質量(g)3.5 ケース質量(g)37 防滴構造IPX4 対応機種スマートフォン、タブレット 付属品イヤーチップ(S.M.L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書 保証期間購入後6か月 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75387069 BT828ANCNGR ナイトグレー
オープン
 
 
取扱い終了
75387078 BT828ANCNWH ナチュラルホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75387087 BT828ANCIV アイボリー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする