シリカクリン ヘルメット用遮熱インナーパッド 5枚セット

シリカクリン ヘルメット用遮熱インナーパッド 5枚セット テクナード

ムレ・ニオイを速効消臭・吸湿!
特殊素材で当部への輻射熱を遮断!
天日干しで繰り返し、効果を発揮!
天然素材である良質のシリカゲルを使用し、特殊製法で製造されたシリカクリンを使用しています。消臭・吸湿に速効性があり、ヘルメット内のムレ・ニオイを素早く取り除きます。
直射日光を遮熱する特殊素材を採用し、輻射熱を遮断し、頭部にかかる温度を低減します。
定期的に天日干しすることで機能を再生するECO製品です。

寸法(cm)20×18 厚さ(cm)約0.5 材質生地:ポリエステル、ポリウレタン、アルミ箔、アクリル系接着剤、中身:シリカゲル 生地抗菌 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(5枚)
注意
※洗濯の際はネットに入れてください。
※機能を再生する場合はに天日でよく干してください。
※シリカゲルは天然素材ですが、皮膚などに以上がある場合は装着をおやめください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75388408 -
オープン
7,398
8,138 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする