インバータオート CPDE-350
インバーター制御による高い省エネ性能
2駆2従駆動方式が可能にするパワフルで安定した送給性能
軽量送給装置(10kg)による作業時の移動負荷軽減
使用率(%)本体:60、BT3500-30:30、BT3510-30:60(CO2)/30(MAG)
セット内容溶接電源:CPDE-350、ワイヤ送給装置:CME-7401、溶接トーチ:BT3500-30、母材側パワーケーブル:BKPT-3802(38mm2×2m)、送給装置側パワーケーブル:BKPT-3802(38mm2×2m)、ガス流量調整器:AU-888
定格出力電流(A)350
定格負荷電圧(V)36
外形寸法(mm)345×633×580
質量(kg)本体:56、送給装置:10
駆動方式2駆2従方式
最大速度(m/min)22
冷却方式空冷(溶接トーチ)
消費電力(kW)溶接中:7.89、待機中:0.03
ワイヤー径(Φmm)[CO2/MA]0.9/1.0/1.2、[軟鋼コアード]1.2/1.4、[SUSコアード]0.9/1.2
内容量1セット
注意
※溶接機または切断機をご使用される場合は、換気ができ、可燃物のない屋内に設置して下さい。※屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響を受けない場所に設置して下さい。
※消費電力の数値は目安であり、保証値ではありません。使用状況、環境により値は変化致します。
※溶接時の消費電力は平均実測値となります。省エネ回路の動作は考慮せずに算出しています。
※荷降ろしにフォークリフトが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
離島 | 1 | お送りできません |
商品説明動画
[DAIHEN] 省エネモデルCPDEシリーズのご紹介