Windows 10 IoT Enterprise搭載小型パソコン(miniPC)
Windows 10 IoT Enterpriseを搭載した小型パソコンです。
コンパクトな筐体にUSBポート2つとHDMI、LANポート、microSDカードスロットを搭載。
4K動画再生(3840×2160)に対応し、4K対応液晶ディスプレイと組み合わせることで、高精細な表示が可能。Wi-Fi、Bluetooth(R)にも対応しワイヤレスで様々な機器と連携することができます。
Windows 10 IoT EnterpriseのLTSC版を搭載しているので、アップデートはセキュリティパッチやバグフィックスのみで、安定した環境を長く運用することができます。
サイネージアプリ「時間割看板」と組み合わせて使うことで、お手軽にデジタルサイネージを実現することができます。
用途サイネージに最適な小型PC
使用CPUIntelCeleron N4120(CPUクロック1.1GHz/2.6GHz)
OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
メモリーLPDDR4
メモリー容量4
ストレージeMMC/64GB
内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics 600(解像度最大3840×2160@60p)
ネットワークタイプ(有線ネットワーク・無線ネットワーク)1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T・IEEE802.11ac/n/a/g/b
Bluetooth5.0
インターフェイスHDMI×1、LAN×1、USB3.2Gen1×1、USB2.0×1、microSDXCカードスロット×1
電源ACアダプター
電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC12V
形式ファイル形式:MP3、動画圧縮形式:H.264・H.265、音声圧縮形式:AAC (OS出力解像度とコンテンツの解像度を一致させる必要有り)
消費電力(W)12(Typ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×35(ゴム足含む)
質量(g)約170
取得規格RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)、電波法 工事設計認証
エネルギー消費効率(kWh/年)16.9(AAA)
付属品ACアダプター、VESAマウンター、VESAマウンター取付ネジ ×4、本体取付ネジ ×2、取扱説明書
色ブラック
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※個人宅配送不可となります。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07