丸管パルック蛍光灯
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)136
内径(Φmm)147
口金G10q
外径(Φmm)205
定格消費電力(W)18
全光束(Lm)1300
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)29
色温度(K)5200
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
内容量1個
照明 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-10-09
- 用途:
- 電球交換時
堀富商工株式会社 様
(製造業)
従来使用していた品番が廃盤となり、他社の同仕様製品を購入しました。変わらぬ品質で問題無く使えました。