パルックプレミア 30W
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
種別30W形
質量(g)158
内径(Φmm)167
口金G10q
外径(Φmm)225
定格消費電力(W)28
全光束(Lm)2100
定格寿命(時間)9000
バルブ径(Φmm)29
色温度(K)7200
光色クール色
電球の種類蛍光灯
内容量1個