丸管パルック20000

丸管パルック20000 Panasonic(パナソニック)

電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。

質量(g)158 内径(Φmm)167 口金G10q 外径(Φmm)225 定格消費電力(W)28 全光束(Lm)2100 定格寿命(時間)20000 バルブ径(Φmm)29 色温度(K)5200 光色ナチュラル色 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75392504 FCL30ENW28MF3
オープン
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする