パルックプレミア 32W

パルックプレミア 32W Panasonic(パナソニック)

パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ

種別32W形 質量(g)218 内径(Φmm)241 口金G10q 外径(Φmm)299 定格消費電力(W)30 全光束(Lm)2640 定格寿命(時間)9000 バルブ径(Φmm)29 色温度(K)5200 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75392556 FCL32ENW30HF3
オープン
1,798
1,978 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする