丸管パルック20000
電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
質量(g)266
内径(Φmm)315
口金G10q
外径(Φmm)373
定格消費電力(W)38
全光束(Lm)3230
定格寿命(時間)20000
バルブ径(Φmm)29
色温度(K)6200
光色クール色
内容量1個
電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。