パルックプレミア 40W
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
種別40W形
質量(g)266
内径(Φmm)315
口金G10q
外径(Φmm)373
定格消費電力(W)38
全光束(Lm)3440
定格寿命(時間)9000
バルブ径(Φmm)29
色温度(K)5200
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
内容量1個