スリムパルックプレミア
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。
質量(g)115
内径(Φmm)266
口金GZ10q
外径(Φmm)299
定格消費電力(W)27/38(定格点灯時/高出力点灯時)
全光束(Lm)2310/3200(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)16000
バルブ径(Φmm)16
色温度(K)3000
光色電球色
電球の種類蛍光灯
内容量1個