スリムパルックプレミア

スリムパルックプレミア Panasonic(パナソニック)

管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。

質量(g)155 内径(Φmm)414 口金GZ10q 外径(Φmm)447 定格消費電力(W)41/58(定格点灯時/高出力点灯時) 全光束(Lm)3400/4900(定格点灯時/高出力点灯時) 定格寿命(時間)16000 バルブ径(Φmm)16 色温度(K)6700 光色クール色 電球の種類蛍光灯 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75392723 FHC41ECW2F3
オープン
3,500
3,850 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする