ツインパルックプレミア
管径20mmのスリムなガラス管を、同心円に2本ブリッジ技術で繋いだコンパクトで明るく長寿命の高周波点灯専用二重環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約20000時間の長寿命化を実現。
種別40W形
質量(g)186
外径×内径(Φmm)192×106
口金GU10q
定格消費電力(W)41
全光束(Lm)3020
定格寿命(時間)20000
バルブ径(Φmm)20
色温度(K)5000
光色昼白色
電球の種類蛍光灯
内容量1個