ツインパルックプレミア

ツインパルックプレミア Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

管径20mmのスリムなガラス管を、同心円に2本ブリッジ技術で繋いだコンパクトで明るく長寿命の高周波点灯専用二重環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約20000時間の長寿命化を実現。

種別85W形 質量(g)361 外径×内径(Φmm)342×256 口金GU10q 定格消費電力(W)83 全光束(Lm)7050 定格寿命(時間)20000 バルブ径(Φmm)20 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類蛍光灯 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75392854 FHD85ELLF3
オープン
5,298
5,828 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75392854
2023-12-09
用途:
ダイニングルーム
おのだ行政書士事務所 様 (サービス業)

素早い対応に感謝いたします。
電気販売店に買いに行く手間が省け、非常に助かりました。
製品も問題なく安心して使用しています。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする