Hf蛍光灯

Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。

長さ(mm)588.5 質量(g)96 口金G13 定格消費電力(W)16/23(定格点灯時/高出力点灯時) 全光束(Lm)1390/1980(定格点灯時/高出力点灯時) 定格寿命(時間)8500 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)6700 光色クール色 電球の種類蛍光灯 内容量1箱(25本)
注意
※必ず、HF表示のされている専用器具でご使用ください。ラピッドスタート形・スタータ形器具の補修用には使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75392879 FHF16EXDHF3
58,750
34,980
38,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする