Hf蛍光灯
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)588.5
質量(g)96
口金G13
定格消費電力(W)16/23(定格点灯時/高出力点灯時)
全光束(Lm)1470/2100(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)8500
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)3500
光色温白色
電球の種類蛍光灯
内容量1箱(25本)
注意
※必ず、HF表示のされている専用器具でご使用ください。ラピッドスタート形・スタータ形器具の補修用には使用できません。