紫外線吸収膜付蛍光灯

紫外線吸収膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施したパルック色・パルックday色があります。一般の蛍光灯より紫外放射による色あせや光に飛来する虫が少なくなりますので、衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。

長さ(mm)1198 質量(g)185 口金G13 全光束(Lm)3320/4670(定格点灯時/高出力点灯時) 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時) 定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時) バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯 内容量1箱(25本)
注意
※必ずHf表示のされている専用器具でご使用ください。ラピッドスタート形・スタータ形器具の補修用には使用できません。
※飛散防止膜付構造です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75392976 FHF32EXNNUF3
136,500
69,980
76,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする