直管蛍光灯

直管蛍光灯 Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

スタータ形の蛍光灯です。

長さ(mm)330 質量(g)57 口金G13 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)4200 適合点灯管FG-7EL/FG-7PL、電子点灯管:FE7E/FE1E 光色昼光色 電球の種類蛍光灯 内容量1箱(10本)
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75393055 FL10DFF3
9,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途:
バス関係の球交換
サービス業

安心して使用できています。
安価で、また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする