プレミア直管20W

プレミア直管20W Panasonic(パナソニック)

パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ

種別20W形 長さ(mm)580 質量(g)111 口金G13 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)1450 定格寿命(時間)10000 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)7200 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E 光色クール色 内容量1箱(25本)
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75393195 FL20SSECW18HF3
オープン
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする