直管フルホワイト蛍光灯

直管フルホワイト蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

フルホワイト蛍光灯は、色温度5000Kに設計された、さわやかな雰囲気の白色光が得られる蛍光灯です。白い障子やカーテン、照明器具のセードなどの白さをよりいっそう引き立て清潔感を高めます。

長さ(mm)580 質量(g)111 口金G13 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)1050 定格寿命(時間)8500 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)5000 光色昼白色 電球の種類蛍光灯 内容量1箱(25本)
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75393265 FL20SSN18RF3
25,000
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする