美術・博物館用蛍光灯
ランプからの紫外放射量をおさえ、展示品の変褪色を少なくしました。しかも、色の見え方(演色性能)を高めた高演色形の蛍光灯です。Hf器具専用は、紫外線吸収材を重合した飛散防止膜を被着しています。
長さ(mm)580
質量(g)129
口金G13
定格消費電力(W)20
全光束(Lm)730
定格寿命(時間)7500
バルブ径(Φmm)32.5
色温度(K)4200
光色演色AA白色
電球の種類蛍光灯
内容量1箱(25本)
注意
※外面ストライプ方式のため防水型・耐薬品型・防塵型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。※FLR40…/M(外面ストライプ方式)のランプは、瞬時再始動しない場合があります。
※飛散防止膜付構造です。