ラピッド蛍光灯 外面ストライプ方式
ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)580
質量(g)129
口金G13
点灯形ラピッドスタート形
定格消費電力(W)20
全光束(Lm)1010
定格寿命(時間)8500
バルブ径(Φmm)32.5
色温度(K)4200
光色白色
電球の種類蛍光灯
内容量1箱(25本)
注意
※外面ストライプ方式のランプは防水型・耐薬品型・防じん型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。FLR…/M-X(内面導電被膜方式)のランプをご使用ください。※外面ストライプ方式のランプは、瞬時再始動しない場合があります。
※連続調光形器具にご使用ください。