32インチ ワイド デジタルサイネージ タッチパネル 液晶ディスプレイ(1920x1080/Display Port/HDMI/USB-C/スピーカー/クリア/投影型静電容量方式/ブラック)
デジタルサイネージ用途に最適な大型ワイドタッチモニター。
モニターは最大解像度1920×1080のフルHD対応31.5型ワイドTFT-LCDを採用。
縦表示・横表示いずれにも対応し、壁掛けも可能。
タッチパネルは最大40点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。
タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。USB-C、HDMIおよびDisplay Portの映像信号に対応。
UL 等の安全規格、VCCIやCEマーキング等のEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。
アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
タッチパネル面の耐衝撃性については、IK07準拠。(複数サンプルの試験結果によるもので、製品の強度を保証するものではありません。)
最大解像度1920×1080
モニターサイズ31.5型ワイド
規格2K/FHD(Full-HD)
アスペクト比16:9
パネル駆動方式TFT-LCD
内容量1個
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07